Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ručni alat, kliješta Cimco 220mm za fastone 0,5-6mm

Šifra: 1116744

EAN: 4021103061367

Cimco

106136 - CIM 0106136

No product image

KLIJEŠTA za stiskanje – faston (nasadni kontakti) 0,5 – 6 mm2 – CIM 106136

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Dužina (mm)
220
Prikladno za
za fastone
Maks. Otvor čeljusti (mm)
0,5-6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije