Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, kliješta Cimco za vezice 175mm za vezice 2,2-4,8mm

Šifra: 1186247

EAN: 4021103019306

Cimco

101930 - CIM 0101930

No product image

KLIJEŠTA za vezice širine 2,2 – 4,8 mm namjestive L=175 mm – CIM 101930

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Izvedba
Za vezice
Dužina (mm)
175
Prikladno za
Za vezice
Maks. Otvor čeljusti (mm)
2,2-4,8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije