Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, kombinir. kliješta BizLine UNIVERSAL kombinirke VDE 1000 V 180mm 39mm

Šifra: 2810666

EAN: 3700420309147

BizLine

BIZ 790024 - 790024

No product image

Kliješta BizLine univerzalna, kombinirana, VDE izolirana, 1000V, duljina: 180mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Izvedba
VDE 1000 V
Dužina (mm)
180
Dužina čeljusti (mm)
39

Ostali podaci ili svojstva

Ausführung funkenarm
Ne
Izolirano
Da
Izolacijska zaštita 1000 V
Da
Izvedba ručke
2 komponente
Sa zaštitom od udara
Ne
Širina glave (mm)
28
Visina glave (mm)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije