Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, metar BizLine 8m čelik

Šifra: 2810739

EAN: 3700882179487

BizLine

BIZ 790062 - 790062

No product image

Metar 8m BizLine, čelik, 25mm, kućište otporno na udarce, magnetska završna obrada.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Dužina (m)
8
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
25
Dvostrano
Da
Magnetsko
Da
Metričko stupnjevanje
Da
Carska matura
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije