Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ručni alat, metar BM 1424 kaljeni lakirani čelik 5m ohišje ABS in guma

Šifra: 2796790

EAN: 8013629314245

BM

1424 - BM 1424

No product image

Mjerna traka - metar proizvođača BM, 1424 kaljeni lakirani čelik duljine 5m i širine 19mm. ABS kućište i guma.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Dužina (m)
5
Materijal
ohišje ABS in guma

Ostali podaci ili svojstva

Dvostrano
Da
Magnetsko
Ne
Povratak snage
Da
Metričko stupnjevanje
Da
Carska matura
Ne
Širina trake (mm)
19
Digitalni zaslon
Ne
Sa kočnicom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije