Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, odvijač križni BizLine Phillips PH 0 60mm VDE 140mm

Šifra: 2810750

EAN: 3701395154329

BizLine

BIZ 790164 - 790164

No product image

Phillips odvijač BizLine PH0 - 60mm, VDE izoliran, 1000V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Sustav pričvršćivanja vijcima
Phillips PH
Duljina oštrice (mm)
60
VDE ispitano
DA
Ukupna dužina (mm)
140

Ostali podaci ili svojstva

Izolacijska zaštita 1000 V
Da
Izvedba ručke
2 komponente
Izvedba
Ravno
Ausführung funkenarm
Ne
Antimagnetski
Ne
Smjer stezanja
Ne
Precizna izvedba
Ne
Izolirano
Da
Promjer oštrice (mm)
3
Kvadratni pogon/šesterokutni pogon
Bez
Četvrtasti pogon/šesterokutni pogon preko cijele oštrice
Ne
Izvedba drška
Okruglo
Težina (g)
29
Materijal ručke
Plastika
Materijal oštrice
Krom-vanadij
Kapa rotirajuća
Ne
Oštrica za zaštitu površine
Ostalo
Kontinuirana oštrica
Ne
Sa zaštitom od prevrtanja
Da
S upečatljivom kapom
Ne
Oštrica za površinsku obradu
Neobrađeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije