Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, odvijač ravni BizLine 5,5X 125mm VDE 226mm

Šifra: 2810748

EAN: 3701395154305

BizLine

BIZ 790162 - 790162

No product image

Odvijač BizLine 5,5 x 125mm, VDE izoliran, 1000V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Širina oštrice (mm)
5,5
Duljina oštrice (mm)
125
VDE ispitano
DA
Ukupna dužina (mm)
226

Ostali podaci ili svojstva

Debljina oštrice (mm)
1
Izolirano
Da
Izolacijska zaštita 1000 V
Da
Izvedba ručke
2 komponente
Izvedba
Ravno
Ausführung funkenarm
Ne
Antimagnetski
Ne
Smjer stezanja
Ne
Precizna izvedba
Ne
Promjer oštrice (mm)
4,5
Kvadratni pogon/šesterokutni pogon
Bez
Četvrtasti pogon/šesterokutni pogon preko cijele oštrice
Ne
Izbočena oštrica
Ne
Veličina
Ostalo
Izvedba drška
Okruglo
Težina (g)
68
Materijal ručke
Plastika
Materijal oštrice
Krom-vanadij
Kapa rotirajuća
Ne
Oštrica za zaštitu površine
Brunirano
Kontinuirana oštrica
Ne
Sa zaštitom od prevrtanja
Da
S upečatljivom kapom
Ne
Oštrica za površinsku obradu
Neobrađeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije