Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, odvijač ravni WAGO 210-635 6,5mm 15mm VDE nije ispitan 145mm

Šifra: 2766183

EAN: 4045454706784

WAGO

210-635

No product image

Operacijsko orodje, rezilo: 6,5 x 1,2 mm, večbarvno

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Širina oštrice (mm)
6,5
Duljina oštrice (mm)
15
VDE ispitano
VDE ni preizkušen
Ukupna dužina (mm)
145

Ostali podaci ili svojstva

Debljina oštrice (mm)
1,2
Izolirano
Da
Izolacijska zaštita 1000 V
Ne
Izvedba ručke
Ostalo
Izvedba
Ravno
Šesterobrid na oštrici
ni Hex na konici
Ausführung funkenarm
Ne
Antimagnetski
Ne
Smjer stezanja
Ne
Precizna izvedba
Ne
Promjer oštrice (mm)
6,5
Kvadratni pogon/šesterokutni pogon
Bez
Četvrtasti pogon/šesterokutni pogon preko cijele oštrice
Ne
Izbočena oštrica
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije