Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, odvijač ravni WAGO 2,5mm 24mm VDE ispitan 175mm

Šifra: 2747930

EAN: 4045454937386

WAGO

210-719

No product image

WAGO VDE plosnati odvijač 175mm, vrh 21x4x,0,4mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Širina oštrice (mm)
2,5
Duljina oštrice (mm)
24
VDE ispitano
VDE preizkušen
Ukupna dužina (mm)
175

Ostali podaci ili svojstva

Debljina oštrice (mm)
0,4
Izolirano
Da
Izolacijska zaštita 1000 V
Da
Izvedba ručke
Ostalo
Izvedba
Ravno
Šesterobrid na oštrici
ni Hex na konici
Ausführung funkenarm
Da
Antimagnetski
Da
Smjer stezanja
Da
Precizna izvedba
Da
Kvadratni pogon/šesterokutni pogon
Bez
Četvrtasti pogon/šesterokutni pogon preko cijele oštrice
Da
Izbočena oštrica
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije