Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, odvijač specijalni BM natični SW12 125mm VDE 1000 V 235mm

Šifra: 2795537

EAN: 8013629311565

BM

1156 - BM 1156

No product image

Utični odvijač BM SW12, 135mm VDE 1000 V, ukupna duljina: 235mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Veličina
SW12
Duljina oštrice (mm)
125
VDE ispitano
VDE 1000 V
Ukupna dužina (mm)
235

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije