Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, odvijač specijalni Cimco natični SW7 125mm VDE nije ispitan

Šifra: 1142609

EAN: 4021103172070

Cimco

117207 - CIM 0117207

No product image

ODVIJAČ (nasadni) SW7 – CIM 117207

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Veličina
SW7
Duljina oštrice (mm)
125
VDE ispitano
VDE ni preizkušen

Ostali podaci ili svojstva

Izolacijska zaštita 1000 V
NE
Izvedba
ravan
Precizna izvedba
ni model natančnosti

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije