Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, pila BizLine za mavčne plošče , dolžina 155mm 155mm

Šifra: 2847569

EAN: 3701395139425

BizLine

BIZ 700342 - 700342

No product image

Pila za gipsane ploče BizLine duljina 155mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Dužina lista pile (mm)
155

Ostali podaci ili svojstva

Broj zubi po colu
7
Izolacijska zaštita 1000 V
Ne
Vrsta
ubodna pila
List pile
Jednostrano
Jamarska pila
Ne
List pile zamjenjiv
Ne
Prikladno za drvo
Ne
Prikladno za plastiku
Ne
Prikladno za nehrđajući čelik
Ne
Prikladno za čelik
Ne
Prikladno za aluminij
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije