Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, pila BizLine za metal 150mm

Šifra: 2810732

EAN: 3700420339304

BizLine

BIZ 790054 - 790054

No product image

BizLine pila za metal, duljina lista: 150 mm, čelični okvir

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Izvedba
za metal
Dužina lista pile (mm)
150

Ostali podaci ili svojstva

Broj zubi po colu
25
Izolacijska zaštita 1000 V
Ne
Vrsta
luk za pilu
List pile
Jednostrano
List pile zamjenjiv
Da
Prikladno za drvo
Ne
Prikladno za plastiku
Da
Prikladno za nehrđajući čelik
Ne
Prikladno za čelik
Da
Prikladno za aluminij
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije