Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, pila Cimco PROFI za rezanje 300mm metal

Šifra: 1186262

EAN: 4021103206027

Cimco

120602 - CIM 0120602

No product image

PILA "PROFI" za rezanje 300 mm za metal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Izvedba
za rezanje
Dužina lista pile (mm)
300
Materijal za obradu
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Izolacijska zaštita 1000 V
NE
VDE ispitano
VDE ni preizkušen

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije