Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
6 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2795244, EAN: 0045242356201
MILWAUKEE
48227410

Ručni alat, podesivi ključ MILWAUKEE 250mm za fi: do 36,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2794921, EAN: 0045242356232
MILWAUKEE
48227508

Ručni alat, podesivi ključ MILWAUKEE 200mm za fi: do 40mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2794878, EAN: 0045242358823
MILWAUKEE
48227400

Ručni alat, podesivi ključ MILWAUKEE (2 delni set) 150/250mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2849135, EAN: 3700420300557
BizLine
BIZ 700059 - 700059

Ručni alat, podesivi ključ BizLine 300mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2810661, EAN: 3700420301707
BizLine
BIZ 700183 - 700183

Ručni alat, podesivi ključ BizLine 150mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2864678, EAN: 3700420307198
BizLine
BIZ 700598 - 700598

Ručni alat, podesivi ključ BizLine z ragljo za fi: do 32mm l=250mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije