Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, škare za kabele BizLine BIZ 781044 Model mehaničkog zapornog mehanizma 60mm 960mm2 810mm

Šifra: 2851879

EAN: 3700882180391

BizLine

BIZ 781044 - 781044

No product image

Rezalnik kablov z zobato letvijo O 60 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Izvedba/rukovanje
Model mehaničkog zapornog mehanizma
Prikladno za maks. promjer kabela (mm)
60
Maks. presjek kabela (mm2)
960
Ukupna dužina (mm)
810

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za višežični vodič
Da
Prikladno za finožični vodič
Da
Prikladno za masivni vodič
Ne
Prikladno za opletenje čeličnim kabelom
Ne
Zamjenjiva glava za rezanje
Ne
Zamjenjive čeljusti za rezanje
Da
S funkcijom izoliranja
Ne
Izolirano
Ne
Izolacijska zaštita 1000 V
Ne
Izvedba ručke
2 komponente
Sa zaštitom od udara
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije