Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, škare za kabele BizLine premer rezanja 100mm Cu 800mm2 Al 1000mm2 Premium Model mehaničkog zapornog mehanizma 100mm 1200mm2 860mm

Šifra: 2848100

EAN: 3700882180414

BizLine

BIZ 781046 - 781046

No product image

Poseban dizajn omogućuje vam da umnožite silu kako biste smanjili napor rezanja. Zaštitna igla za sprječavanje zapinjanja. Napomena: Redovito podmazujte pogonski mehanizam oštrice.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Izvedba/rukovanje
Model mehaničkog zapornog mehanizma
Prikladno za maks. promjer kabela (mm)
100
Maks. presjek kabela (mm2)
1200
Ukupna dužina (mm)
860

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za višežični vodič
Da
Prikladno za finožični vodič
Da
Prikladno za masivni vodič
Ne
Prikladno za opletenje čeličnim kabelom
Ne
Zamjenjiva glava za rezanje
Ne
Zamjenjive čeljusti za rezanje
Da
S funkcijom izoliranja
Ne
Izolirano
Ne
Izolacijska zaštita 1000 V
Ne
Izvedba ručke
2 komponente
Sa zaštitom od udara
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije