Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, škare za kabele Cimco 10/95mm 95mm2 250mm

Šifra: 1204097

EAN: 4021103203385

Cimco

120338 - CIM 0120338

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Prikladno za maks. promjer kabela (mm)
10/95
Maks. presjek kabela (mm2)
95
Ukupna dužina (mm)
250

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za višežični vodič
za večžilne vod.
Prikladno za finožični vodič
za fine večžilne vo.
Zamjenjiva glava za rezanje
nezamenljiva glava
Zamjenjive čeljusti za rezanje
čeljusti nezamenljiv
Izolacijska zaštita 1000 V
NE
VDE ispitano
VDE ni preizkušen

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije