Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, škare za kabele Cimco 45/4x70mm

Šifra: 1140149

EAN: 4021103201688

Cimco

120168 - CIM 0120168

No product image

ŠKARE kabelske Al-Cu do fi 45 mm, tj. za kabele do 4 x 70 mm2; 1 x 300 mm2 – CIM 120168

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Cimco
Prikladno za maks. promjer kabela (mm)
45/4x70

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za masivni vodič
ni za masivne žice
Prikladno za opletenje čeličnim kabelom
ni za jek.pletenice
Zamjenjiva glava za rezanje
nezamenljiva glava
Zamjenjive čeljusti za rezanje
zamenljive rez.čelj.
Izolacijska zaštita 1000 V
NE
VDE ispitano
VDE ni preizkušen

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije