Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, vodena vaga BizLine 700mm ALU ni magnetno 700mm vodovodar

Šifra: 2847030

EAN: 3700882182357

BizLine

BIZ 700337 - 700337

No product image

Vodena ljestvica pogodna za svakog vodoinstalatera, jer sadrži sve pripadajuće oznake. Visoka točnost od 0,5 mm/m.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Dužina (mm)
700
Materijal
Aluminij
Magnetsko
ni magnetno

Ostali podaci ili svojstva

Broj libela
2
Elektronički
Ne
S laserom
Ne
Širina (mm)
20
Broj rupa za ruke
0
Podesivo
Ne
Promjer (mm)
0
Relativna točnost mjerenja (mm/m)
0,50
Glodana mjerna površina
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije