Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2799736, EAN: 3245064049177LEGRAND 404917
Sabirnica za povezivanje LEGRAND viljičasta 3P 12M 10mm2
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1224333, EAN: 3606480515927SCHNEIDER ELECTRIC R9XFH318
Sabirnica za povezivanje RESI9 10mm2, 3F za 18M viljičasta 320mm 63A
ŠIFRA: 2865051, EAN: 3838629938469SCHNEIDER ELECTRIC A9XPH712
Sabirnica za povezivanje ACTI9 3P+N 12M češljast 80A
ŠIFRA: 2781623, EAN: 3838400077394ETI 002921254 - IZ16/3F/39
Sabirnica za povezivanje DIDO 16mm2, 3f za 39M, EFD14, EFH14 Pin 80A
ŠIFRA: 1218410, EAN: 4015080639602Drugi proizv. 63960 - B3.0/4-PKZ0
Sabirnica za povezivanje B3.0/4-PKZ0
ŠIFRA: 2760912, EAN: 4015082710613EATON 271061 - Z-GV-16/1P-1TE
Sabirnica za povezivanje EATON 16mm2 za PL6, PL7-1p 1TE 1000mm 80A
ŠIFRA: 2760915, EAN: 4015082710620EATON 271062 - Z-GV-16/1P+HS
Sabirnica za povezivanje EATON 16mm2 za pomoćni kontakt 1p 1,5TE 1000mm 80A
ŠIFRA: 1218400, EAN: 5907563671256ETI 002921068 - IZ16/4F/12
Sabirnica za povezivanje DIDO 16mm2, 4P za 12M viljičasta 100A
ŠIFRA: 2855778, EAN: 5907625307338ETI 002921082 - IZ16/1F/3/ETITEC
Sabirnica za povezivanje ETI viljičasta 55mm 100A 3M
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.