Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sabirnica za povezivanje SENTRON 16mm2, 3f Laminirano 1016mm 18mm 15mm 80A

Šifra: 2608408

EAN: 4001869209302

SIEMENS

5ST3710 - 5ST3710

No product image

Siemensove dodatne komponente važan su dio SENTRON zaštitnih uređaja za električne instalacije. Kao pribor za zaštitne prekidače i instalacijske prekidače nude mnoge mogućnosti za implementaciju širokog spektra funkcija. Bilo da se radi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Izvedba
Laminirana
Dužina (mm)
1016
Širina (mm)
18
Visina (mm)
15
Nazivna struja In (A)
80

Ostali podaci ili svojstva

Pokositreno
nekositrano
Fleksibilno
Prilagodljivo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije