Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sabirnica za povezivanje SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. Laminirano 86mm 63A

Šifra: 2868483

EAN: 4001869422350

SIEMENS

5ST2601 - 5ST2601

No product image

Zbiralnik, 63 A 3-polna enota z razmikom 15 mm, tip vilice, za 2 napravi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Izvedba
Laminirana
Dužina (mm)
86
Nazivna struja In (A)
63

Ostali podaci ili svojstva

Fleksibilno
Ne
Površina
Neobrađeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije