Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2736416, EAN: 4028177806344RITTAL 9677915 - SV 9677.915
Dovodna stezaljka sabirnog su. RITTAL 1000A 1P 185-300mm2
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2602043, EAN: 4015081013777Drugi proizv. 101457 - BBA4-63
Adapter, sabirni sustav 60 63A 55mm 1 montažna šina 3x10mm2
ŠIFRA: 2605878, EAN: 4028177502543RITTAL 9340430 - SV 9340.430
Adapter, sabirni sustav 60 RITTAL RiLine OM 65A 55mm 1 montažna šina DIN 3x16mm2
ŠIFRA: 2784047, EAN: 4028177502666RITTAL 9340630 - SV 9340.630
Adapter, sabirni sustav 60 RITTAL UREĐAJ ZA ODZEMLJIVANJE 65A 55mm bez
ŠIFRA: 2801563, EAN: 3606480100147SCHNEIDER ELECTRIC LA9ZX01495
Nosač sabirnog sustava LINERGY 3P IEC - veličina 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm2
ŠIFRA: 2703583, EAN: 4015081069224Drugi proizv. 107069 - BBS-2/FL
Nosač sabirnog sustava 60mm 2P (pak. 2kos)
ŠIFRA: 2703581, EAN: 4015081069217Drugi proizv. 107068 - ES-BBS-3/FL
Zaštia sabirnog sustava 60mm, bočno (pak. 10 kom.)
ŠIFRA: 2605903, EAN: 4028177572331RITTAL 9340170 - SV 9340.170
Zaštia sabirnog sustava RITTAL RiLine 60mm - pod 2400mm
ŠIFRA: 2703582, EAN: 4015080440925Drugi proizv. 44092 - CU20X5
Sabirnica sabirnog sustava Plosnato 1500mm 20mm 5mm 320A
ŠIFRA: 2727806, EAN: 4028177666801RITTAL 3574005 - SV 3574.005
Sabirnica sabirnog sustava RITTAL Laminirano 2000mm 32mm 10x1mm 965A
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.