Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 1,2W 200mA BA9s 5lm od 6 do 6V

Šifra: 2636047

EAN: 3389110300253

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1CB006 - Control & Signalling

No product image

Prozirna žarulja s podnožjem BA9S - 6 V/1,2 W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Snaga svjetiljke (W)
1,2
Nazivna struja (mA)
200
Postolje
BA9s
Svjetlosni tok (lm)
5
Napon svjetiljke (V)
od 6 do 6

Ostali podaci ili svojstva

Halogeno
Ne
Krypton
Ne
Ksenon
Ne
Boja
Bez
Promjer (mm)
11
Ukupna dužina (mm)
28
Prikladno za zamjensko svjetlo
Ne
Prikladno u svrhu prikaza
Da
Rasvjetni proizvodi
Žarulja sa žarnom niti
Oblik svjetiljke
Oblik cijevi
Tehnologija
Žarulja sa žarnom niti
Prikladno za okrugle treptajuće svjetiljke
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije