Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 16A 230 V (50+60 Hz) plava 3P IP44 9h Ravno PLA

Šifra: 2634653

EAN: 3303432009045

SCHNEIDER ELECTRIC

PKX16M424 - Final distribution d

No product image

CEE utikač PratiKa – ravan – 16 A – 3P + E – 200 do 250 V AC – IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) plava
Broj polova (P)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
9
Smjer utičnog elementa
Ravno
Identifikacijska boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

UL/CSA jačina struje (ako je željena UL izvedba) (A)
0
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Uvođenje kabela
Zglob
Izmjenjivač faze
Ne
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
RAL broj
0
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
CuZn

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije