Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER

Šifra: 2639592

EAN: 3389110588415

SCHNEIDER ELECTRIC

ABC6HE20F - Automation controlle

No product image

20-pinski priključak HE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER

Ostali podaci ili svojstva

Broj redova priključnih kontakata
20
Izvedba kontakta
Ostalo
Temperatura okoline (ST.C)
od - do -
Kategorije prenapona
I
Razred zaprljanja
1
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
od - do -
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
od - do -
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od - do -
Materijal kontaktne prevlake
Ostalo
Materijal kontakta
Ostalo
Materijal izolacijskog materijala
Ostalo
Visina (mm)
6
Vrsta zaključavanja
Bez
Način montaže
Umetnuto
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
Ostalo
Sa zaštitnim vodičem
Ne
Radna temperatura (ST.C)
od - do -
Širina (mm)
50
Dubina (mm)
30
Prevlaka kućišta
Ostalo
EMV izvedba
Ne
S brtvom
Ne
Raspored dovoda kabela
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije