Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER

Šifra: 2639672

EAN: 3389110664317

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1CJ0485 - Control & Signalling

No product image

Žarulja LED s podnožjem BA9S - narančasta - 48 V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER

Ostali podaci ili svojstva

Halogeno
Ne
Krypton
Ne
Ksenon
Ne
Boja
Žuta
Promjer (mm)
10
Ukupna dužina (mm)
25
Prikladno za zamjensko svjetlo
Ne
Prikladno u svrhu prikaza
Ne
Oblik svjetiljke
Ostalo
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
100000
Tehnologija
LED
Prikladno za okrugle treptajuće svjetiljke
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije