Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 32A 20-25 V (50+60 Hz) ljubičasto 2P IP44 ljubičasta

Šifra: 2634479

EAN: 3303430829157

SCHNEIDER ELECTRIC

82915 - Final distribution d

No product image

PratiKa industrijska utičnica – 32 A – 2P – 20 do 25 V AC – IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
IEC jačina struje (A)
32
Napon prema EN 60309-2
20-25V (50 Hz 60) vijolična
Broj polova (P)
2
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Identifikacijska boja
ljubičasta

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Smjer utičnog elementa
Ravno
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
Dimenzije prirubnice, okomito (mm)
65
Dimenzije prirubnice, vodoravno (mm)
65
Razmak provrta, vodoravno (mm)
77
RAL broj
siva RAL 7035
Nazivni napon (V)
od 20 do 25
Frekvencija mjerenja (Hz)
od 50 do 60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije