Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 482,6 mm (19 inča) profil pod kutom 800mm metal

Šifra: 2641807

EAN: 3606480066962

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRCKS6 - Universal enclosures

No product image

Komplet 4 potp. nosača za fiksni rek 19" Spacial SF - opt. 400 kg - 600 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
482,6mm (19 palcev)-kotni profil
Širina (mm)
800
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
50
Dubina (mm)
600
Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
600
Maks. opteretivost (kg)
400

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije