Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 482,6 mm (19 inča) stalak za montažu 600mm metal

Šifra: 2641801

EAN: 3606480066900

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRCKP21 - Universal enclosures

No product image

19" parcijalni fiksni rek Spacial SF/SM - 1000 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
482,6mm (19 cm) za pritrdilni okvir
Širina (mm)
600
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1000
Dubina (mm)
55
Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
600
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
1000
Maks. opteretivost (kg)
42

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije