Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 482,6 mm (19 inča) stalak za montažu 600mm metal

Šifra: 2642286

EAN: 3606480174780

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYVDM17UF - Universal enclosures

No product image

19" fiksirano kućište Spacial, 17 E

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
482,6mm (19 cm) za pritrdilni okvir
Širina (mm)
600
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
800
Dubina (mm)
830
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
600
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
800
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
200
Maks. opteretivost (kg)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije