Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 482,6 mm (19 inča) stalak za montažu 750mm metal

Šifra: 2642710

EAN: 3606480194542

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPLA75 - Universal enclosures

No product image

Kom. 2 uspravna nosača za mont. vod. potpor. ploče ili 19" kuć. ormara PLA V 750 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
482,6mm (19 cm) za pritrdilni okvir
Širina (mm)
750
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
750
Dubina (mm)
70
Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
750
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
750
Maks. opteretivost (kg)
36

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije