Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 63A

Šifra: 2637351

EAN: 3389110741384

SCHNEIDER ELECTRIC

LA9LB920 - Contactors & motor p

No product image

TeSys GV2 - limitatori - na šini

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna trajna struja Iu (A)
63

Ostali podaci ili svojstva

Maks. rezna snaga (VA)
35000
Način montaže
DIN šina
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
100
Graničnik kratkospojne struje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije