Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER brez filtra 170m3/h 117mm 117mm 115V AC

Šifra: 2642018

EAN: 3606480151385

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCVF65M115PF - Universal enclosures

No product image

Umjetno prozrač. Climasys 65 m3/h, 115 V, s plastičnom izlaznom rešetkom i filtrom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
S filtrom
brez filtra
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
170
Visina (mm)
117
Širina (mm)
117
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
115
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
44
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Ne
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
115
Vrsta zaštite (IP)
IP20
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Utisna montaža
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Da
Prozračivač
Da
Broj ventilatora
1
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije