Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER INOX STREHA 304L 400X200 70mm 400mm 70mm Inoks

Šifra: 1228090

EAN: 3606480156229

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTX4020 - *mk

No product image

Nehrđajući poklopac 304L, obrađen sa Scotch Brite®, za ormar WM Š 400 x D 200 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
70
Širina (mm)
400
Dubina (mm)
70
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Ostalo
Boja
Nehrđajući čelik
S prozračivanjem
Ne
S provođenjem kabela
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
Pogodan za oblaganje krova
Da
Pogodan za podnožje
Ne
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
400
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije