Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Komplet za montažu 1000mm metal

Šifra: 2643618

EAN: 3606485130736

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYMPRK10 - Universal enclosures

No product image

Spacial SM/Spacial SF komplet za ojačanje montažne ploče

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni komplet
Širina (mm)
1000
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
40
Dubina (mm)
20
Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
1000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije