Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Komplet za montažu 73,3mm metal

Šifra: 2643697

EAN: 3606485132136

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSMPFB - Universal enclosures

No product image

Srednji potporni nosači Spacial SM/Spacial SF za pričvršćivanje na stražnju stranu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni komplet
Širina (mm)
73,3
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
54
Dubina (mm)
30
Boja
Ostalo
RAL broj
7040

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije