Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Komponenta za potporni nosač 148mm metal

Šifra: 2643021

EAN: 3606480213045

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUIA50 - Universal enclosures

No product image

Artikulirana cijevna spojka, četverokutna 50 mm, lijevani čelik RAL 7040. Za or. S3CM HMI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Komponenta podpore
Širina (mm)
148
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
148
Dubina (mm)
236
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Maks. opteretivost (kg)
4,25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije