Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Kutni komplet 44mm metal

Šifra: 2641956

EAN: 3606480078163

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFPB - Universal enclosures

No product image

Nosači za pričvršćivanje montažne ploče Spacial SF

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Nosilec niz
Širina (mm)
44
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
83
Dubina (mm)
99
Boja
siva
Maks. opteretivost (kg)
600

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije