Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Montažni nosač 1400mm metal

Šifra: 2643802

EAN: 3606485133577

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSUCR90140 - Universal enclosures

No product image

Univerzalne poprečne šine Spacial SF/SM – 90 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
1400
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
90
Dubina (mm)
27
Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
1400
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
1400

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije