Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Montažni nosač 2000mm metal

Šifra: 2643805

EAN: 3606485133621

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSUCR90200 - Universal enclosures

No product image

Univerzalne poprečne šine Spacial SF/SM – 90 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
2000
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
90
Dubina (mm)
27
Boja
Ostalo
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
2000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije