Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Polica 482mm metal

Šifra: 2641620

EAN: 3606480064494

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYFXT6040 - Universal enclosures

No product image

Fiksni pladanj V30xŠ482xG290 mm za ormar Š600xG400 mm – maks. opter. 50 kg

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Osnovna plošča
Širina (mm)
482
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
30
Dubina (mm)
290
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
600
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
400
Maks. opteretivost (kg)
150

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije