Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Polica 682mm metal

Šifra: 2641624

EAN: 3606480064548

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYFXT8060 - Universal enclosures

No product image

Fiksni pladanj V30xŠ682xG490 mm za ormar Š800xG600 mm – maks. opter. 50 kg

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Osnovna plošča
Širina (mm)
682
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
30
Dubina (mm)
490
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
800
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
600
Maks. opteretivost (kg)
150

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije