Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Potporna šina 1200mm metal

Šifra: 2643801

EAN: 3606485133560

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSUCR90120 - Universal enclosures

No product image

Univerzalne poprečne šine Spacial SF/SM – 90 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
1200
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
90
Dubina (mm)
27
Boja
siva
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
1200
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
1200
Maks. opteretivost (kg)
70

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije