Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Pričvrsni profil 500mm metal

Šifra: 2643690

EAN: 3606485132044

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSLCR50 - Universal enclosures

No product image

Lagane poprečne šine Spacial SF/SM - 500 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni profil
Širina (mm)
500
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
30
Dubina (mm)
18,6
Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
500
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
500

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije