Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Priključak/pregrada 40mm metal

Šifra: 2642330

EAN: 3606480181726

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYEN40 - Universal enclosures

No product image

Konektori EN 60 x 40 za simetrične šine oblika C. U kompletu: 20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Priključek / kos particije
Širina (mm)
40
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
40
Dubina (mm)
60
Boja
Ostalo
RAL broj
7040

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije