Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Profil 1080mm metal

Šifra: 2642712

EAN: 3606480194566

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPLA125 - Universal enclosures

No product image

Kom. 2 uspravna nosača za mont. vod. potpor. ploče ili 19" kuć. ormara PLA V 1250 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Profil
Širina (mm)
1080
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1250
Dubina (mm)
70
Boja
Prirodna boja
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
1250
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
320
Maks. opteretivost (kg)
63

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije