Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Profil 750mm metal

Šifra: 2642713

EAN: 3606480194573

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPLA150 - Universal enclosures

No product image

Kom. 2 pok. potpor. nosača za mont. vod. potpor. ploče ili 19" kuć. ormara PLA V 1500 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Profil
Širina (mm)
750
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1500
Dubina (mm)
1335
Boja
Prirodna boja
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
750
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
1500
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
320
Maks. opteretivost (kg)
78

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije