Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Teleskopska šina 13mm metal

Šifra: 2641859

EAN: 3606480068188

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTTG60 - Universal enclosures

No product image

Šine teleskopa za montažu police za teleskop - ormar 600 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Teleskopska letev
Širina (mm)
13
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
27,5
Dubina (mm)
600
Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
800
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
600
Maks. opteretivost (kg)
25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije